CREE BXRAAH53-UD7 LED utólagos felszerelési készlet segédprogram Granville Light | AG9RXZ 22CW59

CREE BXRAAH53-UD7 LED-es utólagos felszerelési készlet, segédprogram Granville lámpa

Raktáron
Tétel: AG9RXZ Modell: BXRAAH53-UD7Kereszthivatkozás: 22CW59

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,096.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED utólagos felszerelési készlet
Színhőmérséklet.4000K
CRI70
Tartozékok készletenként1
Magasság6.25 "
A készlet tartalmaKönnyű motor hűtőbordával, vezető, terepi állítású kimenet és túlfeszültség-védelem
Hossz13 "
Lumens5351
Lumen / Watt82.0
Lámpák száma1
Temp. Hatótávolság-40-50 C fok
Feszültség120 a 277
Watts65
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4135
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)24.89
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszLumen / WattWattsSzélességÁr
CREE BXRAAA53-UD7 LED utólagos készlet Granville Streetlight | AG9RXV 22CW55 BXRAAA53-UD76.59313 "82.0658"€1,096.67
CREE BXRAAB53-UD7 LED utólagos készlet Washington Postlight | AG9RXW 22CW56 BXRAAB53-UD77"14.5 "80.0677 7 / 32 "€1,096.67
CREE BXRAAE53-UD7 LED utólagos készlet Esplanade Streetlight | AG9RXY 22CW58 BXRAAE53-UD76 7 / 32 "14 5 / 16 "80.0678"€1,096.67
CREE BXRAAF53-UD7 LED-es utólagos készlet Új Westminster | AG9RYA 22CW60 BXRAAF53-UD76.5 "10 13 / 16 "79.0688"€1,305.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CREE BXRAAH53-UD7 LED-es utólagos felszerelési készlet, segédprogram Granville lámpa
€1,096.67 /Mértékegység