Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C9200 tűs pohárzár Fényes nikkel | AD7BVM 4DEF8

COMPX NATIONAL C9200 tűs pohárzár fényes nikkel

Raktáron
Tétel: AD7BVM Modell: C9200Kereszthivatkozás: 4DEF8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€41.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCam Lock
befejezFényes nikkel
Ajtóvastagsághoz1 / 16 "
KulcsszámKét kulcs, rögzítőkapocs és bütykös záróanya
Szerelő furat átmérője.Dupla D lyuk - .635 x .760 "
Pinek száma5
típusCsapos pohár zár
Oldja fel az iránytBal
Sugár feloldása (fok)90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAjtóvastagsághozKulcsszámSzerelő furat átmérője.Pinek számaÁr
COMPX NATIONAL C8732 tűs pohárzár fényes nikkel | AD7BVK 4DEF5 C8732Fényes nikkel1 / 16 "Két kulcs, rögzítőkapocs és bütykös záróanyaDupla D lyuk - .635 x .760 "5€22.09
COMPX NATIONAL C9100 tűs pohárzár fényes nikkel | AD7BVL 4DEF7 C9100Fényes nikkel1 / 16 "Két kulcs, rögzítőkapocs és bütykös záróanyaDupla D lyuk - .635 x .760 "5€40.91
COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Reteszelő hüvelykujj Forgassa el a bütyökzárat | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----€29.27
COMPX NATIONAL C8154-915-26D Pohár gombzár tompa króm 4 tűs | AD9PQK 4TYJ5 C8154-915-26Dtompa króm (26D)1 / 8 "9153 / 4 "4€156.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C9200 tűs pohárzár fényes nikkel
€41.89 /Mértékegység