A Jobox 815990YF Type 1 biztonsági kanna ideális gázolaj töltésére, szállítására és öntésére vegyi, olaj- és gázipari, autóipari, gyártási, karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ez a sárga színű biztonsági kanna 5 gallon tárolókapacitást kínál a biztonsági tartalékkal együtt.
Jellemzők:
- A Jobox 815990YF Type 1 biztonsági kanna terne lemezacélból készült a kiváló korrózióállóság és nagy merevség érdekében nagy igénybevétel esetén.
- Rugós, tömítéssel ellátott fedele automatikusan tömít, hogy megakadályozza a gőzök kijutását vagy a tárolt folyadékok kiömlését a fogantyú elengedése után.
- Ez a Crescent Jobox biztonsági doboz tartalmaz egy biztonsági tartalékot (a kapacitáson belül) a tartalom meleg környezetben történő bővítéséhez.
- Horganyzott lángfogókkal rendelkezik, amelyek megállítják a külső gyulladást öntés vagy töltés közben.
- Ez a strapabíró acélcsőből készült biztonsági konzervfogantyú az egység könnyű szállítására szolgál.
- Egyetlen nyílása van, amely tárolási alkalmazásokhoz ajánlott, de használható kisebb nyílásokba öntéshez fröccsenés és kiömlés nélkül, ha egy tölcsérre van rögzítve (a készülékhez tartozik).
Kompatibilis tartozékok:
- Jobox cseretölcsér: Ezek a Jobox tölcsérek ideálisak az ehhez a Jobox 815990YF 1. típusú biztonsági kannához kapható sérült vagy régi tölcsérek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire jó a szalag a Jobox 815990YF Type 1 biztonsági doboz körül?
V. A Jobox 815990YF 1. típusú biztonsági doboz körüli jól látható biztonsági szalag figyelmeztető címkét ad a lehetséges veszélyekre.
K. Mi a különbség az 1-es típusú biztonsági kannák és a 2-es típusú biztonsági dobozok között?
V. Az I. típusú biztonsági kannák egyetlen nyílással rendelkeznek a folyadékok feltöltéséhez és adagolásához. Ezzel szemben a II-es típusú biztonsági dobozoknak két nyílása van, az egyik a töltéshez, a másik a tartalom kiöntéséhez.
K. Mire használható a színkódolás ezeken a biztonsági dobozokon?
V. A biztonsági dobozok színkódolása megakadályozza a baleseteket és a keresztszennyeződést, és lehetővé teszi a folyadékok azonosítását, rendszerezését és elkülönítését. A sárga színű dobozok gázolaj tárolására alkalmasak, míg a piros színű dobozok festékek, tinták vagy erősen gyúlékony folyadékok, például benzin tárolására alkalmasak.