Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Pohár gombzár tompa króm 4 tűs | AD9PQK 4TYJ5

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Pohár gombzár tompa króm 4 tűs

Raktáron
Tétel: AD9PQK Típus: C8154-915-26DKereszthivatkozás: 4TYJ5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€156.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCam Lock
Bütykös hossz (hüvelyk)1-7/16
Bütykös szélesség (hüvelyk)1/2
befejeztompa króm (26D)
Ajtóvastagsághoz1 / 8 "
Fej Dia.1-1 / 16 "
Kulcsszám915
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)0
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Pinek száma4
Eltolt0"
Oldja fel az iránytCCW
Sugár feloldása (fok)90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAjtóvastagsághozKulcsszámSzerelő furat átmérője.Pinek számaÁr
COMPX NATIONAL C8732 tűs pohárzár fényes nikkel | AD7BVK 4DEF5 C8732Fényes nikkel1 / 16 "Két kulcs, rögzítőkapocs és bütykös záróanyaDupla D lyuk - .635 x .760 "5€22.09
COMPX NATIONAL C9100 tűs pohárzár fényes nikkel | AD7BVL 4DEF7 C9100Fényes nikkel1 / 16 "Két kulcs, rögzítőkapocs és bütykös záróanyaDupla D lyuk - .635 x .760 "5€40.91
COMPX NATIONAL C9200 tűs pohárzár Fényes nikkel | AD7BVM 4DEF8 C9200Fényes nikkel1 / 16 "Két kulcs, rögzítőkapocs és bütykös záróanyaDupla D lyuk - .635 x .760 "5€41.89
COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Reteszelő hüvelykujj Forgassa el a bütyökzárat | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----€29.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Pohár gombzár tompa króm 4 tűs
€156.59 /Mértékegység