Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD23006 Könyökbetét Krómozott Sárgaréz Elzáró | AC4ARG 2YCW6

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD23006 könyökbetét krómozott sárgaréz elzáró

Raktáron
Tétel: AC4ARG Típus: LCD23006Kereszthivatkozás: 2YCW6
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
€58.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeillesztett betét
Test Dia.0.620 "
test anyagaKrómozott sárgaréz
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Csatlakozó mérete1 / 4 "
Hossz1.43 "
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD20004 Beépített betét krómozott sárgaréz Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€59.50
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD20006 Beépített betét krómozott sárgaréz Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "PTF1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€67.18
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22004 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "szálkás kalász2"-1 / 4 "-€55.50
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22005 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "szálkás kalász1.85 "-5 / 16 "-€54.49
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22006 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "szálkás kalász1.83 "-3 / 8 "-€66.27
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD24004 Beépített betét krómozott sárgaréz Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€59.14
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD24006 Beépített betét krómozott sárgaréz Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€55.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD23006 könyökbetét krómozott sárgaréz elzáró
€58.66 /Mértékegység