Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD24004 Beépített betét krómozott sárgaréz Mnpt | AC4AQZ 2YCV8

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD24004 Beépített betét krómozott sárgaréz Mnpt

Raktáron
Tétel: AC4AQZ Típus: LCD24004Kereszthivatkozás: 2YCV8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€53.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeillesztett betét
Test Dia.0.72 "
test anyagaKrómozott sárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Csatlakozó mérete1 / 4 "
Hossz1.68 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD20004 Beépített betét krómozott sárgaréz Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€53.70
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD20006 Beépített betét krómozott sárgaréz Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "PTF1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€60.63
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22004 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "szálkás kalász2"-1 / 4 "-€50.12
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22005 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "szálkás kalász1.85 "-5 / 16 "-€48.41
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22006 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "szálkás kalász1.83 "-3 / 8 "-€58.87
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD24006 Beépített betét krómozott sárgaréz Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€50.44
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD23004 Könyökbetét Krómozott Sárgaréz Elzáró | AC4ARF 2YCW5 LCD230040.620 "szálkás kalász1.43 "-1 / 4 "-€49.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD24004 Beépített betét krómozott sárgaréz Mnpt
€53.37 /Mértékegység