SPYDER Volfrám-karbid vége


Szűrő
Fokozat: YG8C , Max. Vágási mélység: 6.25 " , Elsődleges alkalmazás: Wood , Szár mérete: 7/16 "Hex , Használd: Mfr. 600839 és 600840
StílusModellLátta Dia -t.Ár (ÁFA nélkül)
A
600825
1.25 "€74.88
B
600826
1.75 "€89.24
C
600827
2"€111.95
D
600829
2-9 / 16 "€144.27
E
600828
2.375 "€129.72
F
600830
3"€176.66
G
600831
3.375 "€177.66
H
600832
3.625 "€183.79
I
600833
4"€180.27
J
600836
4.75 "€240.55
K
600834
4.125 "€190.40
L
600835
4.375 "€202.15
M
600837
5.25 "€304.89
N
600838
6"€335.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?