Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD20006 Beépített betét krómozott sárgaréz Ptf | AC4AQV 2YCV4

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD20006 beépített betét krómozott sárgaréz Ptf

Raktáron
Tétel: AC4AQV Típus: LCD20006Kereszthivatkozás: 2YCV4
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
€67.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeillesztett betét
Test Dia.0.72 "
test anyagaKrómozott sárgaréz
Kapcsolat típusaPTF
Csatlakozó mérete1 / 4 "
Hossz1.83 "
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.1 / 4 "
Cső kívül Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD20004 Beépített betét krómozott sárgaréz Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€59.50
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22004 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "szálkás kalász2"-1 / 4 "-€55.50
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22005 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "szálkás kalász1.85 "-5 / 16 "-€54.49
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22006 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "szálkás kalász1.83 "-3 / 8 "-€66.27
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD24004 Beépített betét krómozott sárgaréz Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€59.14
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD24006 Beépített betét krómozott sárgaréz Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€55.89
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD23004 Könyökbetét Krómozott Sárgaréz Elzáró | AC4ARF 2YCW5 LCD230040.620 "szálkás kalász1.43 "-1 / 4 "-€53.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD20006 beépített betét krómozott sárgaréz Ptf
€67.18 /Mértékegység