Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22005 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQX 2YCV6

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD22005 soros betét krómozott sárgaréz tüskés

Raktáron
Tétel: AC4AQX Típus: LCD22005Kereszthivatkozás: 2YCV6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeillesztett betét
Test Dia.0.63 "
test anyagaKrómozott sárgaréz
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Csatlakozó mérete1 / 4 "
Hossz1.85 "
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD20004 Beépített betét krómozott sárgaréz Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€59.50
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD20006 Beépített betét krómozott sárgaréz Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "PTF1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€67.18
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22004 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "szálkás kalász2"-1 / 4 "-€55.50
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD22006 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "szálkás kalász1.83 "-3 / 8 "-€66.27
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD24004 Beépített betét krómozott sárgaréz Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€59.14
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD24006 Beépített betét krómozott sárgaréz Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€55.89
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT LCD23004 Könyökbetét Krómozott Sárgaréz Elzáró | AC4ARF 2YCW5 LCD230040.620 "szálkás kalász1.43 "-1 / 4 "-€53.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD22005 soros betét krómozott sárgaréz tüskés
€54.49 /Mértékegység