CLIMAX METAL PRODUCTS C-075X100 Shaft Collar Set Screw 3/4 Inch Steel Pk100 | AF8ZNV 29NY64

CLIMAX METAL PRODUCTS C-075X100 tengelygallér készlet csavar 3/4 hüvelykes acél Pk100

Raktáron
Tétel: AF8ZNV Modell: C-075X100Kereszthivatkozás: 29NY64

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€548.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.3 / 4 "
Hézag Dia1.25 "
Nyakörv stílusBeállítani a csavart
Dimenzió típusaStandard
AnyagHorganyzott acél
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Dia kívül.1.25 "
Csavar anyagaAcél
Csavar méret5 / 16 "-18
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)4.28
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8487900080

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar anyagaFura Dia.Hézag DiaCsavar méretÁllítsa be a csavar méretéttípusSzélességEllenáll a hőmérsékletnek.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS C-018-S tengelygyűrű készlet csavar 3/16 hüvelykes | AB8VQX 29NW40 C-018-SRozsdamentes acél3 / 16 "0.438 "# 8 32-8-32 x 1/8Beállítani a csavart1 / 4 "-40 foktól 800 fokig F€11.28
CLIMAX METAL PRODUCTS C-150-S tengelygyűrű készlet csavar 1-1/2 hüvelykes | AB8VQY 29NW56 C-150-SRozsdamentes acél1.5 "2.25 "3 / 8 "-163/8-16 x 3/8Beállítani a csavart3 / 4 "-40 foktól 800 fokig F€73.48
CLIMAX METAL PRODUCTS C-193-BO tengelygyűrű készlet csavar 1-15/16 hüvelykes | AB8VQZ 29NW98 C-193-BOAcél1-15 / 16 "3"1 / 2 "-131/2-13 x 1/2Beállítani a csavart7 / 8 "0 fok és 300 fok F között€39.60
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050X3 Tengelygallér készlet Csavar acél | AB8VRA 29NY50 C-050X3Acél1 / 2 "1"1 / 4 "-201/4-20 x 1/4Állítsa be a csavaros gallért1 5 / 16 "0 fok és 250 fok F között€15.61
CLIMAX METAL PRODUCTS C-043-BOX3 tengelygyűrű készlet csavar 7/16 hüvelykes acél Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Acél7 / 16 "0.875 "1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€14.34
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX100 tengely gallér készlet csavar 1/2 hüvelykes acél Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Acél1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€413.43
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX3 tengely gallér készlet csavar 1 db 1/2 hüvelykes acél Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Acél1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€13.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C-075X100 tengelygallér készlet csavar 3/4 hüvelykes acél Pk100
€548.71 /Mértékegység