Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS C-018-S tengelygyűrű készlet csavar 3/16 hüvelykes | AB8VQX 29NW40

CLIMAX METAL PRODUCTS C-018-S tengelygyűrű készlet csavar 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8VQX Modell: C-018-SKereszthivatkozás: 29NW40

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.3 / 16 "
Hézag Dia0.438 "
Nyakörv stílusBeállítani a csavart
Dimenzió típusaStandard
befejezEgyszerű
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 800 fokig F
Dia kívül.7 / 16 "
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méret# 8 32-
Állítsa be a csavar méretét8-32 x 1/8
típusBeállítani a csavart
Szélesség1 / 4 "
Ellenáll a hőmérsékletnek.-40 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)1.11
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar anyagaFura Dia.Hézag DiaCsavar méretÁllítsa be a csavar méretéttípusSzélességEllenáll a hőmérsékletnek.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS C-150-S tengelygyűrű készlet csavar 1-1/2 hüvelykes | AB8VQY 29NW56 C-150-SRozsdamentes acél1.5 "2.25 "3 / 8 "-163/8-16 x 3/8Beállítani a csavart3 / 4 "-40 foktól 800 fokig F€73.48
CLIMAX METAL PRODUCTS C-193-BO tengelygyűrű készlet csavar 1-15/16 hüvelykes | AB8VQZ 29NW98 C-193-BOAcél1-15 / 16 "3"1 / 2 "-131/2-13 x 1/2Beállítani a csavart7 / 8 "0 fok és 300 fok F között€39.60
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050X3 Tengelygallér készlet Csavar acél | AB8VRA 29NY50 C-050X3Acél1 / 2 "1"1 / 4 "-201/4-20 x 1/4Állítsa be a csavaros gallért1 5 / 16 "0 fok és 250 fok F között€15.61
CLIMAX METAL PRODUCTS C-043-BOX3 tengelygyűrű készlet csavar 7/16 hüvelykes acél Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Acél7 / 16 "0.875 "1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€14.34
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX100 tengely gallér készlet csavar 1/2 hüvelykes acél Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Acél1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€413.43
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX3 tengely gallér készlet csavar 1 db 1/2 hüvelykes acél Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Acél1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€13.87
CLIMAX METAL PRODUCTS C-062-BOX100 tengely gallér készlet csavar 5/8 hüvelykes acél Pk100 | AF8YMJ 29NW77 C-062-BOX100Acél5 / 8 "1.125 "5 / 16 "-18--1.25 "-€515.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C-018-S tengelygyűrű készlet csavar 3/16 hüvelyk
€11.28 /Mértékegység