Csiszoló radiális sörtés kefék

Szűrő

3M -

Radiális sörtés kefe

A 3 m -es Scotch Brite radiális sörtéjű kefék kerámia csiszolószemcsékből készülnek, hogy a hagyományos drótkefékhez képest jobban csiszolják és sorjásítsák az apró alkatrészeket vagy széles felületeket. Ezeknek a keféknek a rugalmas sörtéjű konstrukciója és az alkalmazkodóképessége lehetővé teszi az ecset egyszerű tisztítását minimális nyomással, és a csiszolóanyagok érintkezésben maradhatnak a bonyolult alkatrészekkel a robotika összeszerelése során. Ezek a sörtetárcsák nem tartalmaznak drótszálat és nem bocsátanak ki gőzt, így alkalmasak a veszélyes vegyi anyagok vagy vegyületek kezelésére. Válasszon a 3M radiális sörtéjű kefék széles választékából, amelyek 1, 1/2 és 7/16 hüvelyk szélességben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellArbor méretszínekÁtmérőArc szélességeCsikorogTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A332161"Őszibarack6"7 / 16 "6 MicronRadiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€163.99
B276221"Zöld6"1 / 2 "50Radiális sörtés kefe pótlemezekTA típus€1,235.28
C276231"Sárga6"1 / 2 "80Radiális sörtés kefeTA típus€823.57
D332151"Sárga6"7 / 16 "80Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€188.32
E332121"fehér6"7 / 16 "120Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€163.16
F332131"Piros6"7 / 16 "220Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€156.57
G332141"Kék6"-400Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€184.16
H276211"Sötétbarna6"1 / 2 "36Radiális sörtés kefeTA típus€864.83
I332171"Light Green6"7 / 16 "1 MicronRadiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€195.21
J330551"Sárga6"1"80Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€1,196.91
J330561"fehér6"1"120Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€1,726.29
K330571"Piros6"1"220Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€1,164.84
L330811.25 "Zöld8"1"50Radiális sörtés kefeTS típus€714.10
M330821.25 "Sárga8"1"80Radiális sörtés kefeTS típus€666.62
N330831.25 "fehér8"1"120Radiális sörtés kefeTS típus€787.63
O330851.25 "Kék7.625 "1"400Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€593.43
K330841.25 "Piros7.625 "1"220Radiális sörtés kefeÍrja be a TC-t€777.94
3M -

Radiális sörtéjű kefe Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
33129AB9WND€766.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?