CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 4200 ford./perc | AA2VHV 11C958

CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó 4200 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VHV Modell: CP797-6Kereszthivatkozás: 11C958

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,460.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
Üllő6 "kiterjesztett
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.0
Fúj percenként1080
CFM @ Teljes terhelés40.0
Adóáltalános
Szabad sebesség4200 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaD-fogantyú
Ház anyagaAlumíniumöntvény
Max. Csavar kapacitás1-1 / 4 "
Max. forgatónyomaték1400 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz22.25 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusD-fogantyú
Szerszám súlya29.75 font
Nyomatéktartomány150 és 900 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.6825
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8467115040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaÜllőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időHáz anyagaMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszRögzítő típusaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtás, D-típusú fogantyú | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPisztoly markolatStandard 12.0Acél2800 ft.-lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Lyukon keresztül€5,449.83
CHICAGO PNEUMATIC CP796 légütköző csavarkulcs 1 hüvelykes meghajtás 4100 ford./perc | AA2VHU 11C957 CP796Pisztoly markolatStandard 13.8Acél2000 ft.-lb.1 / 2 "9.5 "Lyukon keresztül€5,614.34
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Légcsavarozó 1 hüvelykes 5500 ford./perc | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Pisztoly markolatStandard 8.20Alumínium / Acél1770 ft.-lb.1 / 2 "11-13/32Gyűrű / átlyuk€2,047.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó 4200 ford./perc
€2,460.41 /Mértékegység