CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Légcsavarozó 1 hüvelykes 5500 ford./perc | AH8KLJ 38VJ42

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 légütköző csavarkulcs, 1 hüvelyk, 5500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH8KLJ Modell: CP7776Kereszthivatkozás: 38VJ42

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,035.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8.20
Fúj percenként750
CFM @ Teljes terhelés33.0
AdóIpari
Szabad sebesség5000 rpm
FogantyúGumi
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumínium / Acél
Max. Csavar kapacitás1-1 / 2 "
Max. forgatónyomaték1770 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz11-13/32
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű / átlyuk
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya24.7 font
Nyomatéktartomány500 és 1100 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.555
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)31.5
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaÜllőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időHáz anyagaMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszRögzítő típusaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtás, D-típusú fogantyú | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPisztoly markolatStandard 12.0Acél2800 ft.-lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Lyukon keresztül€5,439.35
CHICAGO PNEUMATIC CP796 légütköző csavarkulcs 1 hüvelykes meghajtás 4100 ford./perc | AA2VHU 11C957 CP796Pisztoly markolatStandard 13.8Acél2000 ft.-lb.1 / 2 "9.5 "Lyukon keresztül€5,614.34
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 4200 ford./perc | AA2VHV 11C958 CP797-6D-fogantyú6 "kiterjesztett10.0Alumíniumöntvény1400 ft.-lb.1 / 2 "22.25 "Gyűrű€2,460.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 légütköző csavarkulcs, 1 hüvelyk, 5500 ford./perc
€2,035.12 /Mértékegység