CHICAGO PNEUMATIC CP796 légütköző csavarkulcs 1 hüvelykes meghajtás 4100 ford./perc | AA2VHU 11C957

CHICAGO PNEUMATIC CP796 légütköző csavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó 4100 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VHU Modell: CP796Kereszthivatkozás: 11C957

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,614.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő13.8
Fúj percenként900
CFM @ Teljes terhelés52.0
Adóáltalános
Szabad sebesség4100 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAcél
Max. Csavar kapacitás1-3 / 8 "
Max. forgatónyomaték2000 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz9.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaLyukon keresztül
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya20 font
Nyomatéktartomány300 és 1400 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9575
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8467115040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaÜllőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időHáz anyagaMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszRögzítő típusaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtás, D-típusú fogantyú | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPisztoly markolatStandard 12.0Acél2800 ft.-lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Lyukon keresztül€5,449.83
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 4200 ford./perc | AA2VHV 11C958 CP797-6D-fogantyú6 "kiterjesztett10.0Alumíniumöntvény1400 ft.-lb.1 / 2 "22.25 "Gyűrű€2,460.41
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Légcsavarozó 1 hüvelykes 5500 ford./perc | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Pisztoly markolatStandard 8.20Alumínium / Acél1770 ft.-lb.1 / 2 "11-13/32Gyűrű / átlyuk€2,047.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP796 légütköző csavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó 4100 ford./perc
€5,614.34 /Mértékegység