CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtás, D-típusú fogantyú | AA2VFJ 11C892

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtó, D-típusú fogantyú

Raktáron
Tétel: AA2VFJ Típus: CP0611PRSKereszthivatkozás: 11C892

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,449.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő12.0
Fúj percenként1020
CFM @ Teljes terhelés48.0
AdóIpari
Szabad sebesség3500 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAcél
Max. Csavar kapacitás1-3 / 8 "
Max. forgatónyomaték2800 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
Teljes hossz10 2 / 3 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaLyukon keresztül
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya23.1 font
Nyomatéktartomány900 és 1800 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0025
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Chicago Pneumatic CP0611PRS pisztoly típusú légcsavarozó kulcs ideális nehéz ipari karbantartási és gyártási alkalmazásokhoz. Akár 2800 ft-lb nyomatékot ad le, hogy segítse a füles anyák vagy csavarok meglazítását vagy meghúzását.
    • Ez a léghajtású Chicago Pneumatic ütvecsavarozó 2 pofás tengelykapcsoló kialakítással, 3500 ford./percig terjedő szabad fordulatszámmal, acél tengelykapcsolóházzal, alumínium szerkezettel és O-gyűrűvel ellátott lyukas dugórögzítővel rendelkezik.
    • Működéséhez 48 cfm légnyomás szükséges, és percenként 1020 ütést biztosít.
    • 360 fokos, állítható, D-típusú oldalfogantyúval van felszerelve a vezérlés és a kezelő kényelme érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az ütvecsavarozó kulcs?

A. A Chicago pneumatikus ütvecsavarozók menetes rögzítőelemek beszerelésére és eltávolítására szolgálnak fában, fémben és műanyagban.

K. Hogyan kell használni az ütvecsavarozót?

V. A Chicago Pneumatic CP0611PRS ütvecsavarozó tervezett felhasználása menetes rögzítőkön működő ütésálló aljzatokkal. A működtetéshez húzza meg a fogantyún lévő ravaszt. Az előremenő forgás működéséhez forgassa a hátrameneti szelepet az előre mutató nyíl pozíciója felé. Hátramenetben való működtetéshez fordítsa a szelepet a hátrafelé nyíl helyzetbe.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaÜllőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időHáz anyagaMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszRögzítő típusaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP796 légütköző csavarkulcs 1 hüvelykes meghajtás 4100 ford./perc | AA2VHU 11C957 CP796Pisztoly markolatStandard 13.8Acél2000 ft.-lb.1 / 2 "9.5 "Lyukon keresztül€5,614.34
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 4200 ford./perc | AA2VHV 11C958 CP797-6D-fogantyú6 "kiterjesztett10.0Alumíniumöntvény1400 ft.-lb.1 / 2 "22.25 "Gyűrű€2,460.41
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Légcsavarozó 1 hüvelykes 5500 ford./perc | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Pisztoly markolatStandard 8.20Alumínium / Acél1770 ft.-lb.1 / 2 "11-13/32Gyűrű / átlyuk€2,047.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtó, D-típusú fogantyú
€5,449.83 /Mértékegység