CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 6300 ford./perc | AA3YVD 11Z513

CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 légcsavarkulcs 3/4 hüvelykes meghajtás 6300 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA3YVD Modell: CP7763-6Kereszthivatkozás: 11Z513

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,175.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető3 / 8 "NPT
Üllő6 "kiterjesztett
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.5
CFM @ Teljes terhelés30.0
Adóáltalános
Szabad sebesség6300 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumíniumöntvény
Max. Csavar kapacitás1-1 / 8 "
Max. forgatónyomaték1200 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz15 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű / átlyuk
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya14 font
Nyomatéktartomány100 és 950 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8175
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÜllőTeljes hosszRögzítő típusaNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7763 Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 6300 ford./perc | AA2VHG 11C944 CP77633 / 8 "NPTStandard 8 4 / 5 "Gyűrű3 / 4 "11.57 font€1,015.73
CHICAGO PNEUMATIC CP7773 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtás 6300 ford./perc | AA2VHH 11C945 CP77731 / 2 "NPTStandard 8 4 / 5 "Gyűrű1"12.05 font€1,029.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 légcsavarkulcs 3/4 hüvelykes meghajtás 6300 ford./perc
€1,175.87 /Mértékegység