EATON Danfoss FDC1-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss FDC1-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepeket áramláselosztó kombinálóként használják a folyadékáramlás szabályozására vízkezelő üzemekben, hulladékszállítókban, olaj- és gázvezetékekben, betakarítógépekben és vegyi feldolgozó létesítményekben.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566002
€160.26
ajánlatkérés
A
566012
€160.26
ajánlatkérés
A
565996
€133.55
ajánlatkérés
A
889321
€160.26
ajánlatkérés
B
02-153238
€665.54
ajánlatkérés
B
02-163436
€699.97
ajánlatkérés
A
566003
€133.55
ajánlatkérés
A
565596
€133.55
ajánlatkérés
A
565597
€160.26
ajánlatkérés
B
02-182374
€715.04
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A folyadék ezekben a szelepekben közvetlenül az 1-es és 2-es, valamint a 3-as és 4-es nyílások között áramlik egy helyzetben.
  • Az áramlás ezután az 1-es és 4-es portok, valamint a 3-2-es portok közé kerül a kezelő 90 fokkal történő elfordításával.
  • A 2. és 4. port blokkolódik, míg az 1. és 3. port csatlakozik a keresztezési átmenet során.

Jellemzők

  • Ezek az áramlásszabályozó szelepek megfelelnek az ISO 18/16/13 mikron tisztasági kódnak a szennyeződések eltávolítása érdekében.
  • Acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, a Buna-N tömítésekkel pedig ellenállnak a víznek, az olajnak és a szélsőséges hőmérsékleteknek.
  • Ezeknek az orsószerű szelepeknek négy portja van, amelyek mindegyike akár 22.8 l/perc áramlási sebességet biztosít.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889632 pótalkatrész tömítéskészlet: Ez a tömítéskészlet Buna-N tömítésekkel van felszerelve az áramlásszabályozó szelepek sérült vagy elhasználódott tömítéseinek cseréjéhez.

Gyakran ismételt kérdések

Mely folyadékok kompatibilisek ezekkel az áramlásszabályozó szelepekkel?

A MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak megfelelő általános célú folyadékok kompatibilisek az Eaton Danfoss FDC1-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepeivel.

Mekkora ezeknek az áramlásszabályozó szelepeknek az üzemi hőmérséklet-tartománya?

-40 és 120 fok között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?