ACME ELECTRIC TB250B004F4 ipari vezérlőtranszformátor, 0.250 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk | CD7JCW

ACME ELECTRIC TB250B004F4 ipari vezérlőtranszformátor, 0.250 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk

Tétel: CD7JCW Típus: TB250B004F4
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság4.75 "
Hossz5.775 "
Elsődleges feszültség200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V
Másodlagos feszültség23, 24, 25/110, 115, 120V
Szélesség4.5 "

Termék részletek:

    • 208/230/460 V elsődleges feszültség, 24/115 V szekunder feszültség, 50 és 75 VA másodlagos biztosíték kapcsok

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszElsődleges feszültségMásodlagos feszültségSzélességÁr
ACME ELECTRIC TB350B004F4 ipari vezérlőtranszformátor, 0.350 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk | CD7HXE TB350B004F46.11 "6.515 "200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V23, 24, 25/110, 115, 120V5.25 "€173.33
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB350B005C ipari vezérlőtranszformátor, 0.350 kVA | CD7HXF TB350B005C5.75 "4.4 "208 / 230 / 460V115V4.5 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB350B005F4 ipari vezérlőtranszformátor, 0.350 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk | CD7HXH TB350B005F45.75 "5.775 "208 / 230 / 460V115V4.5 "€158.93
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB5000F005 ipari vezérlő transzformátor, 5 kVA | CD7HYA TB5000F00510.31 "7.5 "208 / 230 / 460V115V9"-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B004F4 ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk | CD7HYL TB500B004F47.11 "6.515 "200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V23, 24, 25/110, 115, 120V5.25 "€202.08
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B005C ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA | CD7HYM TB500B005C6.11 "5.14 "208 / 230 / 460V115V5.25 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B005F4 ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk | CD7HYN TB500B005F46.11 "6.515 "208 / 230 / 460V115V5.25 "€122.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC TB250B004F4 ipari vezérlőtranszformátor, 0.250 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk