CHICAGO PNEUMATIC Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 100 - 950 ft.lb.


Szűrő
Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 7.5 , CFM @ Teljes terhelés: 30.0 , Kötelesség: általános , Szabad sebesség: 6300 rpm , Fogantyú anyaga: Alumíniumöntvény , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Ház anyaga: Alumíniumöntvény , Max. Nyomaték: 1200 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 1 / 2 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Stílus: Pisztoly markolat , Nyomaték tartomány: 100 és 950 ft.-lb.
StílusModellLégbevezetőÜllőTeljes hosszRögzítő típusaNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
CP7773
1 / 2 "NPTStandard 8 4 / 5 "Gyűrű1"12.05 font€1,029.20
B
CP7763
3 / 8 "NPTStandard 8 4 / 5 "Gyűrű3 / 4 "11.57 font€1,015.73
C
CP7763-6
3 / 8 "NPT6 "kiterjesztett15 "Gyűrű / átlyuk3 / 4 "14 font€1,175.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?