CHICAGO PNEUMATIC CP7773 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtás 6300 ford./perc | AA2VHH 11C945

CHICAGO PNEUMATIC CP7773 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó 6300 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VHH Modell: CP7773Kereszthivatkozás: 11C945

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,029.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.5
CFM @ Teljes terhelés30.0
Adóáltalános
Szabad sebesség6300 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumíniumöntvény
Max. Csavar kapacitás1-1 / 8 "
Max. forgatónyomaték1200 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz8 4 / 5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya12.05 font
Nyomatéktartomány100 és 950 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9355
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÜllőTeljes hosszRögzítő típusaNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7763 Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 6300 ford./perc | AA2VHG 11C944 CP77633 / 8 "NPTStandard 8 4 / 5 "Gyűrű3 / 4 "11.57 font€1,015.73
CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 6300 ford./perc | AA3YVD 11Z513 CP7763-63 / 8 "NPT6 "kiterjesztett15 "Gyűrű / átlyuk3 / 4 "14 font€1,175.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7773 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó 6300 ford./perc
€1,029.20 /Mértékegység