Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 276348 tesztgolyós dugó, több méret, 3–4 hüvelyk, hossz 5.18 hüvelyk, 17 psi/ 40 láb | AE4XMX 5NRV8

CHERNE 276348 Tesztgömbdugó, több méret, 3–4 hüvelyk, 5.18 hüvelyk hosszú, 17 psi/40 láb

Raktáron
Tétel: AE4XMX Típus: 276348Kereszthivatkozás: 5NRV8
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
€106.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztlabda dugó
Leeresztett átmérő2.64 "
Leeresztett hossz5.18 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret3 "hogy 4"
Választék2.8 "4.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás40 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőÁr
CHERNE 276128 tesztgolyós dugó, több méret, 1.25-2 hüvelyk, hossz 5.56 hüvelyk, 17 psi/ 40 láb | AE4XMV 5NRV6 2761281.25 "hogy 2"1.25 "2.1" -ig17 psi/40 láb40 psi5.56 "1.21 "€92.86
CHERNE 276238 tesztgolyós dugó, több méret, 2-3 hüvelyk, 5.57 hüvelyk hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AE4XMW 5NRV7 2762382 "hogy 3"1.9 "3.1" -ig17 psi/40 láb35 psi5.57 "1.78 "€89.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 276348 Tesztgömbdugó, több méret, 3–4 hüvelyk, 5.18 hüvelyk hosszú, 17 psi/40 láb
€106.86 /Mértékegység