Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 276238 tesztgolyós dugó, több méret, 2-3 hüvelyk, 5.57 hüvelyk hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AE4XMW 5NRV7

CHERNE 276238 Tesztgömbdugó, több méret, 2–3 hüvelyk, 5.57 hüvelyk hosszú, 17 psi/40 láb

Raktáron
Tétel: AE4XMW Típus: 276238Kereszthivatkozás: 5NRV7
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
€87.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztlabda dugó
Leeresztett átmérő1.78 "
Leeresztett hossz5.57 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret2 "hogy 3"
Választék1.9 "3.1" -ig
Szükséges inflációs nyomás35 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőÁr
CHERNE 276128 tesztgolyós dugó, több méret, 1.25-2 hüvelyk, hossz 5.56 hüvelyk, 17 psi/ 40 láb | AE4XMV 5NRV6 2761281.25 "hogy 2"1.25 "2.1" -ig17 psi/40 láb40 psi5.56 "1.21 "€91.98
CHERNE 276348 tesztgolyós dugó, több méret, 3–4 hüvelyk, hossz 5.18 hüvelyk, 17 psi/ 40 láb | AE4XMX 5NRV8 2763483 "hogy 4"2.8 "4.25" -ig17 psi/40 láb40 psi5.18 "2.64 "€97.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 276238 Tesztgömbdugó, több méret, 2–3 hüvelyk, 5.57 hüvelyk hosszú, 17 psi/40 láb
€87.40 /Mértékegység