SIEMENS Csavaros megszakítók, LD keret


Szűrő
AIC besorolás: 150kAIC @ 480V , Keret típusa: CLD , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
CLD63B500
500A-
ajánlatkérés
B
CLD63B600
600A€6,328.09

Csavaros megszakítók, LD keret

A Siemens CLD sorozatú megszakítói védik az elektromos berendezéseket a rövidzárlat és a túlterhelés ellen. Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkeznek, amely azonnali és hosszú ideig tartó áramkorlátozó védelmet tesz lehetővé. Csavaros rögzítéssel vannak beépítve a szerelési idő lerövidítése érdekében, és alkalmasak ágazási alkalmazásokhoz. Ezek az UL-listás megszakítók 3 pólusú kialakítással rendelkeznek, és nagy, 150 kA-es megszakítási kapacitást biztosítanak 480 VAC feszültség mellett. Ezek az LD keretes megszakítók (225A és 400A között változó áramerősséggel) Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?