CHERNE Vízvezeték-vizsgáló golyós dugók, több méretű


A Cherne több méretű Test-Ball dugók az áramlás blokkolására szolgálnak a lefolyó-, szennyvíz- és szellőzőrendszerekben (DWV) vagy a csatornalevegő tesztelése során. Használhatók kerek és körön kívüli csövek tömítésére is. Ezek a tesztgolyós dugók horganyzott acéllánccal és gyűrűs fogantyúval vannak beépítve...a dugók rögzítése és annak megakadályozása, hogy a tesztelés során lecsúszjanak a csővezetéken.Olvass tovább

Szűrő
Anyag: Gumi , Típus: Pneumatikus
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
276128
1.25 "hogy 2"1.25 "2.1" -ig17 psi/40 láb40 psi5.56 "1.21 "€91.98
A
276238
2 "hogy 3"1.9 "3.1" -ig17 psi/40 láb35 psi5.57 "1.78 "€87.39
A
276348
3 "hogy 4"2.8 "4.25" -ig17 psi/40 láb40 psi5.18 "2.64 "€97.43

Működési mechanizmus

  • Dugja be a dugót a csőbe legalább a csőátmérővel megegyező távolságra, nehogy a dugó kilógjon.
  • Csatlakoztassa a felfújótömlő egyik végét a vezeték nyomásához, a szivattyúhoz vagy egy másik tápnyomás-berendezéshez, a másik végét pedig a dugós felfújó szerelvényhez (például a Schrader szelephez).
  • Megfelelően blokkolja/rögzítse a dugót, mielőtt felfújná a dugót a névleges nyomásra a felfújótömlőn keresztül anélkül, hogy az alul- vagy túlfújás esélye lenne.
  • A cső vagy az alkalmazás tesztelése előtt rövid pillanatra stabilizálja a dugót. A teszt vagy az alkalmazás befejezése után engedje el az összes ellennyomást és a dugónyomást, amíg a dugó teljesen le nem ereszti.
  • Távolítsa el az elzáró/merevítő rendszert, mielőtt eltávolítaná a dugót a csőből. A csatlakozódugót biztonságosan tárolja a tárolási utasításoknak megfelelően.

Jellemzők

  • A több méretű Cherne Test-Ball dugók 40 méteres maximális fejnyomást és 12 psi (17 bar) maximális ellennyomást képesek kezelni.
  • Természetes gumi konstrukciójuk fokozott tömítési tulajdonságokat, valamint kiváló tágulást és memóriát kínál.
  • Schrader szelepfelfújóval és kupakkal rendelkeznek szelepmag-szorítóval és öntött tartályszelep-felfújó menettel a dugó felfújásához.
  • Ezek a dugók 35/40 PSI felfújási nyomást igényelnek levegővel, vízzel vagy inert gázzal, például nitrogénnel.
  • NPT méretűek, használati méretük 1.25 és 4.25 hüvelyk között van.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a pontok, amelyeket érdemes megjegyezni, mielőtt beszerelné ezeket a csatlakozókat?

  • Válassza ki a megfelelő méretű dugót a csőméretnek, a kialakításnak és a szükséges ellennyomás-kezelési kapacitásnak megfelelően.
  • Használjon kalibrált mérőeszközöket és megfelelő tömlőket a dugók felfújásához vagy leeresztéséhez. Négy óránként legalább egyszer ellenőrizze a felfújási nyomást és az ellennyomást, hogy betartsa a dugó névleges specifikációit.
  • Tisztítsa meg a csövet minden törmeléktől vagy idegen anyagtól, hogy csökkentse a dugó sérülését. Tisztítsa meg a dugót enyhe szappannal és vízzel, tisztítószer használata nélkül.
  • Minden használat után ellenőrizze a dugót 1 PSIG nyomással, hogy nincs-e rajta repedés, korrózió, szakadás, szivárgás vagy laza szerelvény.
  • Megfelelően megtervezett blokkoló vagy merevítő eszközzel rendelkező tartalék rendszer is választható a dugó mögötti erők által okozott dugó mozgásának korlátozására, elkerülve a sérüléseket a dugó meghibásodása esetén.

Hogyan kell tárolni ezeket a több méretű Cherne Test-Ball csatlakozókat?

Ezeket a dugókat száraz helyen, 110 F alatti hőmérsékleten, napfénytől, ózontól vagy ultraibolya fényforrásoktól távol kell tárolni. Függőlegesen felfüggeszthetők vagy vízszintesen elhelyezhetők tárolás céljából.

Mi a különbség a Cherne egyméretű vízvezeték-test-ball-dugók és a több-méretű Cherne-test-ball-dugók között?

A Cherne több méretű vízvezeték A Test-Ball dugói hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a Cherne egyméretű Test-Ball dugói. Egyetlen észrevehető különbség, hogy a több méretű Test-Ball dugók több csőátmérőhöz is illeszkednek, így nincs szükség több egyméretű dugóra a különböző méretű csőméretekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?