Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 276128 tesztgolyós dugó, több méret, 1.25-2 hüvelyk, hossz 5.56 hüvelyk, 17 psi/ 40 láb | AE4XMV 5NRV6

CHERNE 276128 Tesztgömbdugó, több méret, 1.25–2 hüvelyk, 5.56 hüvelyk hosszú, 17 psi/40 láb

Raktáron
Tétel: AE4XMV Típus: 276128Kereszthivatkozás: 5NRV6
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
€91.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztlabda dugó
Leeresztett átmérő1.21 "
Leeresztett hossz5.56 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret1.25 "hogy 2"
Választék1.25 "2.1" -ig
Szükséges inflációs nyomás40 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőÁr
CHERNE 276238 tesztgolyós dugó, több méret, 2-3 hüvelyk, 5.57 hüvelyk hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AE4XMW 5NRV7 2762382 "hogy 3"1.9 "3.1" -ig17 psi/40 láb35 psi5.57 "1.78 "€87.40
CHERNE 276348 tesztgolyós dugó, több méret, 3–4 hüvelyk, hossz 5.18 hüvelyk, 17 psi/ 40 láb | AE4XMX 5NRV8 2763483 "hogy 4"2.8 "4.25" -ig17 psi/40 láb40 psi5.18 "2.64 "€97.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 276128 Tesztgömbdugó, több méret, 1.25–2 hüvelyk, 5.56 hüvelyk hosszú, 17 psi/40 láb
€91.98 /Mértékegység