A Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 4 , Kibocsátási szélesség (in.): 3.5 , Ház kivitele: Szürke poliészter epoxi , Ház magassága: 21 " , Ház hossza: 16 " , Ház anyaga: Acél , Ház szélessége: 20 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 6" , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Típus: Meghajtó csomaggal , Kerékátmérő: 10 5 / 8 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék szélesség: 3"
Ventillátor 10 9/16 hüvelyk
A Dayton szíjhajtású radiális lapátfúvókat nagynyomású légáram generálására használják, hogy a meleg vagy hideg levegőt kinyomják a kimeneteken. A legalkalmasabbak vegyi feldolgozáshoz, szellőztetéshez, gázelszíváshoz, pneumatikus szállításhoz, szárításhoz és légkondicionáló alkalmazásokhoz. Ezek a fúvók acél házzal, szürke poliészter epoxi bevonattal és alumínium kerekekkel rendelkeznek öntisztító radiális lapátokkal a hatékony működés érdekében pornak, szemcséknek vagy egyéb idegen részecskéknek kitett környezetben. Ezek a fúvók rugalmasságot kínálnak a forgási sebesség tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a kerék mozgó alkatrészeivel. 3000 és 4400 ford./perc közötti fúvófordulatszámmal kaphatók.