Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 274518 tesztgömbdugó, 2-3 hüvelyk méretű, 19.44 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AC2AAM 2HCE4

CHERNE 274518 Tesztgömbdugó, 2–3 hüvelyk méretű, 19.44 hüvelykes hosszúság, 13 psi/30 láb

Raktáron
Tétel: AC2AAM Típus: 274518Kereszthivatkozás: 2HCE4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€203.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztlabda dugó
Leeresztett átmérő1.58 "
Leeresztett hossz19.44 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás13 psi/30 láb
Névleges méret2 "hogy 3"
Választék1.75 "3.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás40 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)58.67
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőÁr
CHERNE 274526 tesztgolyós dugó, 3–4 hüvelyk méretű, 23.75 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AC2AAN 2HCE5 2745263 "hogy 4"2.75 "4.25" -ig13 psi/30 láb40 psi23.75 "2.38 "€234.22
CHERNE 274534 tesztgömbdugó, 4-6 hüvelyk méretű, 26.62 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AD2EWE 3NVY4 2745344 "hogy 6"3.5 "6.25" -ig13 psi/30 láb30 psi26.62 "3.25 "€568.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 274518 Tesztgömbdugó, 2–3 hüvelyk méretű, 19.44 hüvelykes hosszúság, 13 psi/30 láb
€203.41 /Mértékegység