AKRO-MILS 30164 polcos szemetes


Az Akro-Mils 30164 sorozatú polcos rekeszek a gyártási vagy raktári létesítményekben használatos tárolómegoldások a különálló és elkülönített cikkek ugyanazon a környéken történő tárolására. Ezek a polcos edények kék, zöld, piros, sárga és átlátszó színkóddal kaphatók a könnyű azonosítás érdekében.

Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 22 1 / 8 " , Belső szélesség: 5 1 / 2 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 20 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 23 5 / 8 " , Külső szélesség: 6 5 / 8 " , Csomag mennyisége: 6 , Szélesség: 6 "hogy 8"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30164KÉK
Kék€23.52
B
30164 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€22.73
C
30164ZÖLD
Zöld€23.52
D
30164RED
Piros€23.52
E
30164yellow
Sárga€23.52

30164 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30164 sorozatú polcos rekeszek a gyártási vagy raktári létesítményekben használatos tárolómegoldások a különálló és elkülönített cikkek ugyanazon a környéken történő tárolására. Ezek a polcos edények kék, zöld, piros, sárga és átlátszó színkóddal kaphatók a könnyű azonosítás érdekében.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 30164 sorozatú polcos edények hosszú élettartamú ipari minőségű polimerekből készülnek, így teljesen megrakhatóak, kidudorodás és repedés nélkül.
  • Lehetővé teszik egységek egymásba ágyazását több tároló tárolására egy helyen, amikor üresek.
  • Ezek a polcos edények szélességelválasztóval rendelkeznek, hogy a kis alkatrészeket rendszerezve és elkülönítve tartsák.
  • Előlappal vannak felszerelve, hogy könnyen hozzáférjenek a tartalomhoz, ha más tárolókkal vannak egymásra rakva.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29300 kártyatartó: Ezekkel a polcos edényekkel használható indexkártyák, kartonlapok és egyéb függőlegesen tartható apró tárgyak elrendezésére és tárolására.
  • Akro-Mils 40130 osztó: Ez az elválasztó lehetővé teszi a kisebb tárgyak tárolását és rendszerezését ugyanabban a tárolóban a tárhely maximalizálása és a hatékonyság növelése érdekében.
  • Akro-Mils 40410 kiterjesztett címketartó: Címkék megjelenítésére és a tartályokon való megtartására szolgál, a rekeszek tartalmának egyszerű azonosítása érdekében.
  • Akro-Mils 30101 Bin Cup: Ennek a tárolóedénynek az az előnye, hogy tetszőleges magasságban behelyezhető a tárolórekeszbe, így testreszabhatja a tárolási beállításokat az egyedi igényeknek és preferenciáknak megfelelően.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú polcok kompatibilisek az Akro-Mils 30164 sorozatú polctárolókkal?

A 12, 18 és 24 hüvelykes mélységű tartályok szabványos huzal- vagy acélpolcokkal működnek.

Ezek a polcos edények vízállóak?

Igen, egy darabból álló konstrukciójuk vízállóvá teszi őket, és olajtól és zsírtól mentesek.

Mi az a minimális hőmérséklet, amelyet az Akro-Mils 30164 sorozatú polcos edények kibírnak?

-20 fok F.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?