Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 274534 tesztgömbdugó, 4-6 hüvelyk méretű, 26.62 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AD2EWE 3NVY4

CHERNE 274534 Tesztgömbdugó, 4–6 hüvelyk méretű, 26.62 hüvelykes hosszúság, 13 psi/30 láb

Raktáron
Tétel: AD2EWE Típus: 274534Kereszthivatkozás: 3NVY4
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
€568.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztlabda dugó
Leeresztett átmérő3.25 "
Leeresztett hossz26.62 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás13 psi/30 láb
Névleges méret4 "hogy 6"
Választék3.5 "6.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás30 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőÁr
CHERNE 274518 tesztgömbdugó, 2-3 hüvelyk méretű, 19.44 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AC2AAM 2HCE4 2745182 "hogy 3"1.75 "3.25" -ig13 psi/30 láb40 psi19.44 "1.58 "€203.41
CHERNE 274526 tesztgolyós dugó, 3–4 hüvelyk méretű, 23.75 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AC2AAN 2HCE5 2745263 "hogy 4"2.75 "4.25" -ig13 psi/30 láb40 psi23.75 "2.38 "€234.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 274534 Tesztgömbdugó, 4–6 hüvelyk méretű, 26.62 hüvelykes hosszúság, 13 psi/30 láb
€568.76 /Mértékegység