CHERNE MS2 hosszú tesztgolyós dugók


A Cherne MS2 hosszú tesztgolyós dugók ideálisak a hulladékhalmok tesztelésére a padlólefolyóktól a csatornacsövekig.

Szűrő
Anyag: Gumi , Típus: Pneumatikus
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
274518
2 "hogy 3"1.75 "3.25" -ig13 psi/30 láb40 psi19.44 "1.58 "€203.41
A
274526
3 "hogy 4"2.75 "4.25" -ig13 psi/30 láb40 psi23.75 "2.38 "€234.22
A
274534
4 "hogy 6"3.5 "6.25" -ig13 psi/30 láb30 psi26.62 "3.25 "€568.76

Működési mechanizmus

  • A dugókat a csőben legalább a csőátmérővel megegyező távolságra kell elhelyezni.
  • Csatlakoztassa a felfújótömlő egyik végét a dugós felfújó szerelvényhez.
  • Rögzítse / blokkolja a dugót.
  • Fújja fel a nyomást a dugóhoz a felfújótömlőn keresztül, és hagyja stabilizálódni.
  • Folytassa a cső tesztelését vagy a dugó egyéb felhasználását.
  • Engedje el a dugó nyomását a veszélyes zónán kívülről, amíg a dugó teljesen le nem ereszti, végül távolítsa el a merevítő/blokkoló rendszert.

Jellemzők

  • A Cherne MS2 hosszú tesztgolyós dugók öntött tömítőbordákkal vannak ellátva, amelyek garantálják a szivárgásmentes tömítést.
  • Elég hosszúak ahhoz, hogy lezárják a csatornát és a függőleges felszállót.
  • A 274518, 274526 és 274534 modellek többlépcsős leeresztést tesznek lehetővé a visszacsapódás eltávolításához.
  • Nyomáscsökkentő védővel rendelkeznek, amely megvédi a túlfújást.
  • Ezek az egységek 5 láb hosszú hosszabbító tömlőt, biztonsági fogantyút és nejlonszíjat tartalmaznak, hogy megakadályozzák a dugó lecsúszását.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi a Cherne pneumatikus dugók eltarthatósági ideje?

A Cherne 2 év garanciát vállal minden pneumatikus dugóra (a gyártás dátumától számítva), ha ellenőrzött körülmények között és 0 és 125 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tartják.

Milyen gyakran kell ellenőrizni a dugók nyomását?

A felfújási nyomást használat közben legalább 4 óránként ellenőrizni és fenntartani kell.

Mi történik a dugók túl- vagy alulfújása során?

  • Túlfújás: A dugó kimozdulását és extrém gyorsasággal történő felszakadását okozhatja.
  • Alulfújás: Előfordulhat, hogy a hordozó és a rögzített dugó kimozdul a csőből.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?