Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT41 kézi csap M14 x 2 TiCN | AA3VWF 11W845

WIDIA GT41 kézi csap M14 x 2 TiCN

Raktáron
Tétel: AA3VWF Modell: GT41Kereszthivatkozás: 11W845
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
€257.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezTiCN
Lista számaGT41
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma4
Teljes hossz4 21 / 64 "
Hangmagasság2.00mm
A lépés átmérőjének korlátai6HX
Shank Dia.11mm
MéretM14
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25 / 32 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA GT41 kézi csap M10 x 1.5 TiCN | AA3VWD 11W843 GT413 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "€160.30
WIDIA GT41 kézi csap M12 x 1.75 TiCN | AA3VWE 11W844 GT414 21 / 64 "1.75mmD119mmM1245 / 64 "€194.23
WIDIA GT41 kézi csap M16 x 2 TiCN | AA3VWG 11W846 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX12mmM1625 / 32 "€326.20
WIDIA GT41 kézi csap M18 x 2.5 TiCN | AA3VWH 11W847 GT414 59 / 64 "2.50mm6HX14mmM1863 / 64 "€200.73
WIDIA GT41 kézi csap M20 x 2.5 TiCN | AA3VWJ 11W848 GT415.5 "2.50mm6HX16mmM2063 / 64 "€474.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT41 kézi csap M14 x 2 TiCN
€257.91 /Mértékegység