CHERNE 272922 dugó, 12 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 30 láb | AD2EXC 3NWA9

CHERNE 272922 Dugó, 12 hüvelykes méretű, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi / 30 láb

Raktáron
Tétel: AD2EXC Típus: 272922Kereszthivatkozás: 3NWA9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€822.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Hossz9.7 "
AnyagAlumínium
Max. Ellennyomás10 psi/30 láb
Névleges méret12 "
Választék11.7 "12.3" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4925
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr
CHERNE 272906 dugó, 8 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 40 láb | AD2EXA 3NWA7 2729068"7.7 "8.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "Alumínium€490.96
CHERNE 272914 dugó, 10 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 40 láb | AD2EXB 3NWA8 27291410 "9.8 "10.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "Alumínium€708.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 272922 Dugó, 12 hüvelykes méretű, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi / 30 láb
€822.18 /Mértékegység