Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 272906 dugó, 8 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 40 láb | AD2EXA 3NWA7

CHERNE 272906 Dugó, 8 hüvelykes méretű, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi / 40 láb

Raktáron
Tétel: AD2EXA Típus: 272906Kereszthivatkozás: 3NWA7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€490.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Hossz9.7 "
AnyagAlumínium
Max. Ellennyomás10 psi/40 láb
Névleges méret8"
Választék7.7 "8.3" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3425
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr
CHERNE 272914 dugó, 10 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 40 láb | AD2EXB 3NWA8 27291410 "9.8 "10.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "Alumínium€708.37
CHERNE 272922 dugó, 12 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 30 láb | AD2EXC 3NWA9 27292212 "11.7 "12.3" -ig10 psi/30 láb9.7 "Alumínium€822.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 272906 Dugó, 8 hüvelykes méretű, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi / 40 láb
€490.96 /Mértékegység