CHERNE 272914 dugó, 10 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 40 láb | AD2EXB 3NWA8

CHERNE 272914 Dugó, 10 hüvelykes méretű, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi / 40 láb

Raktáron
Tétel: AD2EXB Típus: 272914Kereszthivatkozás: 3NWA8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€708.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Hossz9.7 "
AnyagAlumínium
Max. Ellennyomás10 psi/40 láb
Névleges méret10 "
Választék9.8 "10.3" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6925
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr
CHERNE 272906 dugó, 8 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 40 láb | AD2EXA 3NWA7 2729068"7.7 "8.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "Alumínium€486.89
CHERNE 272922 dugó, 12 hüvelykes méret, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi/ 30 láb | AD2EXC 3NWA9 27292212 "11.7 "12.3" -ig10 psi/30 láb9.7 "Alumínium€812.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 272914 Dugó, 10 hüvelykes méretű, 9.7 hüvelykes hosszúság, 10 psi / 40 láb
€708.37 /Mértékegység