CHERNE T-fogantyús markolatdugók


A Cherne T-fogantyús markolatdugói horganyzott acél fogantyúval, alumínium testtel és vegyszerálló neoprén O-gyűrűvel rendelkeznek, így alkalmasak hosszú távú dugaszoló vagy bypass alkalmazásokhoz.

Szűrő
Típus: Mechanikai
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
272906
8"7.7 "8.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "Alumínium€486.89
A
272914
10 "9.8 "10.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "Alumínium€708.37
A
272922
12 "11.7 "12.3" -ig10 psi/30 láb9.7 "Alumínium€812.72

Jellemzők

  • Cherne T-fogantyú A Gripper dugók nagy teherbírású alumínium házzal és horganyzott acél T-fogantyúval rendelkeznek.
  • A 6 és 12 hüvelykes dugók alkalmasak betonhoz, agyaghoz, SDR 26 és 35 csövekhez.
  • A 15 és 18 hüvelykes dugók agyag- és betoncsövekhez használhatók.
  • Ezek a T-fogantyús markolódugók vegyszerálló neoprén O-gyűrűvel rendelkeznek a fokozott kopásállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az SDR 35 és az SDR 26 között?

Az SDR 35 névleges értéke 46 psi az ASTM D3034 és D2412 szabvány szerint. Az SDR 26 minimális csőmerevsége 115 psi az ASTM D2412 szabvány szerint.

Mekkora a Cherne T-fogantyús megfogódugók maximális ellennyomása?

Ezek a Monitor Well záródugók 10 PSI (0.7 bar) / 23 láb maximális ellennyomást képesek ellenállni.

Milyen névleges méretek állnak rendelkezésre ezekhez a megfogódugókhoz?

Ezek a dugók 6 és 8 hüvelyk közötti névleges méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?