CHECKERS RFD6-5 Vezeték-/kábelvédő 2 csatornás 5 láb | AE4QZU 5MKJ1

CHECKERS RFD6-5 vezeték-/kábelvédő 2 csatornás 5 láb

Raktáron
Tétel: AE4QZU Modell: RFD6-5Kereszthivatkozás: 5MKJ1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€249.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága0.75 "
Csatorna szélesség0.88 "
színekFekete
Magasság1.12 "
Hossz5 láb.
Terhelhetőség440 font
AnyagNemfémes hajlékony gumi
Max. Kábel átmérője3 / 4 "
Csatornák száma2
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.03
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4008198000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsatornák számaSzélességÁr
CECKERS RFD5-5 Vezeték-/kábelvédő 3 csatornás 5 láb | AE4QZR 5MKH9 RFD5-51"34.5 "€138.36
ELLENŐRZŐK RFD7-5 Kábel/tömlővédő 1 csatorna 5 láb | AE4QZW 5MKJ3 RFD7-51.37 "15.75 "€288.14
ELLENŐRZŐK RFD8-5 Kábel/tömlővédő 5 láb | AE4QZX 5MKJ4 RFD8-51.62 "16"€356.66
ELLENŐRZŐK RFD9-5 Kábel/tömlővédő 5 láb | AE4QZY 5MKJ5 RFD9-51.88 "16"€370.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHECKERS RFD6-5 vezeték-/kábelvédő 2 csatornás 5 láb
€249.51 /Mértékegység