LOVEJOY 69790405547 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshoronnyal, furat 3.6225 hüvelyk, acél | AK3ZBF

LOVEJOY 69790405547 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 3.6225 hüvelyk, acél

Tétel: AK3ZBF Típus: 69790405547
€1,942.46 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
Térfogatméret3-5 / 8 "
Furat típusaKész furat és kulcshorony
színekSzürke/Metál
FD méret9.63 "
FL méret0.68 "
Méret G10.236 "
HD dimenzió7.06 "
L méret (vízszintes burkolat)7.54 "
L méret (függőleges stílusú borító)2.94 "
R méret5.63 "
Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál rés0.236 "
Rács csatlakozó mérete1120
Hub anyaga1045 Steel
Kulcsméret7 / 8 "x 7 / 16"
Hossz a furaton keresztül5.88 "
Max. Szögeltérés at0.01 "
Max. Szögeltérés működés közben (XY)0.04 "
Max. Furat5"
Max. Párhuzamos eltolódás at0.011 "
Max. Párhuzamos eltolódás működés közben (P méret)0.022 "
Max. Sebesség (vízszintes burkolat)2025 rpm
Max. Sebesség (függőleges stílusú borító)2700 rpm
Min. Furat2.375 "
Névleges nyomaték121000 In.Lbs.
Külső átmérő (vízszintes burkolat)12.13 "
Külső átmérő (függőleges stílusú burkolat)12.56 "
Teljes hossz12 "
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
StílusUnott
típusRácscsatolás

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretCsavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Hossz a furaton keresztülRács csatlakozó méreteÁr
LOVEJOY 69790405463 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/8, acél | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405468 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/8, acél | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405470 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-3/8, acél | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405472 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1, acél | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405473 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/8, acél | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405475 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-3/8, acél | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405476 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 1-1/2, acél | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790405547 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 3.6225 hüvelyk, acél
€1,942.46 /Mértékegység