ELLENŐRZŐK RFD9-5 Kábel/tömlővédő 5 láb | AE4QZY 5MKJ5

CHECKERS RFD9-5 Kábel/tömlővédő 5 láb

Raktáron
Tétel: AE4QZY Modell: RFD9-5Kereszthivatkozás: 5MKJ5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€321.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága1.5 "
Csatorna szélesség1.5 "
színekFekete
Magasság1.88 "
Hossz5 láb.
Terhelhetőség440 font
AnyagNemfémes hajlékony gumi
Max. Kábel átmérője1-1 / 2 "
Csatornák száma1
típusHeavy Duty
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód4016996050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsatornák számaSzélességÁr
CECKERS RFD5-5 Vezeték-/kábelvédő 3 csatornás 5 láb | AE4QZR 5MKH9 RFD5-51"34.5 "€123.88
CHECKERS RFD6-5 Vezeték-/kábelvédő 2 csatornás 5 láb | AE4QZU 5MKJ1 RFD6-51.12 "25.75 "€216.58
ELLENŐRZŐK RFD7-5 Kábel/tömlővédő 1 csatorna 5 láb | AE4QZW 5MKJ3 RFD7-51.37 "15.75 "€251.50
ELLENŐRZŐK RFD8-5 Kábel/tömlővédő 5 láb | AE4QZX 5MKJ4 RFD8-51.62 "16"€317.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHECKERS RFD9-5 Kábel/tömlővédő 5 láb
€321.70 /Mértékegység