VESTIL L sorozatú cipzáremelők


Szűrő
Hátsó görgő átm.: 7" , Hátsó görgő szélessége: 2" , Kettős működés: Kézi szivattyú/ 12V DC táp , Villa magassága: 2" , Első görgős görgő szélessége: 3" , Első görgő átm.: 3" , Első görgő szélessége: 1 7 / 8 " , Fogantyú hossza: 30 " , Fogantyú anyaga: Acél, műanyag , Magába foglalja: Teljesen hegesztett keret , Max. Erősítők: 140A , Max. Villa magassága: 31.5 " , Max. Utazási távolság: 28 " , Működés: Kézi pumpa , Egy villa szélessége: 6 1 / 2 " , Feszültség: 12V DC
StílusModellTételFogantyú magasságaKapacitásGörgős anyagMagasságHosszEmelési magasság max.AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
L-270-DC-HD
Elektromos raklapemelő-3000 lbs.Poly acélon46.5 "63 "31.5Acél€7,039.08
B
L-270-DC-HD-SS
Elektromos raklapemelő-2000 lbs.Nejlon46 "63 "31.5Rozsdamentes acél€14,940.99
C
L-220-DC-HD
Elektromos raklapemelő-3000 lbs.Poly acélon46.5 "62.75 "31.5Acél€6,763.54
D
L-270-HD
Kézi raklapemelő50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Acél€2,182.70
E
L-270-DP-HD
Kézi raklapemelő50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Acél€7,137.76
F
L-270-HD-SS
Kézi raklapemelő-2000 lbs.-48 "60 "31.5Rozsdamentes acél€10,067.42
G
L-220-HD
Kézi raklapemelő-3000 lbs.-50 "58 "31.5Acél€2,006.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?