CECKERS RFD5-5 Vezeték-/kábelvédő 3 csatornás 5 láb | AE4QZR 5MKH9

CHECKERS RFD5-5 vezeték-/kábelvédő 3 csatornás 5 láb

Raktáron
Tétel: AE4QZR Modell: RFD5-5Kereszthivatkozás: 5MKH9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€138.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága0.75 "
Csatorna szélesség0.75 "
színekFekete
Magasság1"
Hossz5 láb.
Terhelhetőség440 font
AnyagNemfémes hajlékony gumi
Max. Kábel átmérője3 / 4 "
Csatornák száma3
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód4008198000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsatornák számaSzélességÁr
CHECKERS RFD6-5 Vezeték-/kábelvédő 2 csatornás 5 láb | AE4QZU 5MKJ1 RFD6-51.12 "25.75 "€249.51
ELLENŐRZŐK RFD7-5 Kábel/tömlővédő 1 csatorna 5 láb | AE4QZW 5MKJ3 RFD7-51.37 "15.75 "€288.14
ELLENŐRZŐK RFD8-5 Kábel/tömlővédő 5 láb | AE4QZX 5MKJ4 RFD8-51.62 "16"€356.66
ELLENŐRZŐK RFD9-5 Kábel/tömlővédő 5 láb | AE4QZY 5MKJ5 RFD9-51.88 "16"€370.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHECKERS RFD5-5 vezeték-/kábelvédő 3 csatornás 5 láb
€138.36 /Mértékegység