MORSE DRUM Kísérleti motoros dobkezelők


Szűrő
Akkumulátor feszültsége: 12V DC , Töltési feszültség: 110V AC , dob átm.: 22 "hogy 23.5" , Dob mérete: 55 gal. , Forgatás típusa: Előre hátra
StílusModellAkcióKapacitásAdagolási magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
905
Emelés, szállítás, adagolás és súlyozás800 lbs.10.5 ft.€70,096.95
A
900
Emelés, szállítás és adagolás1500 lbs.10.5 ft.€54,088.65
B
910
Emelő, szállítás és állvány800 lbs.10.5 ft.€59,125.60
C
915
Emelés, szállítás és rakás1500 lbs.10 ft.€52,795.05

Kísérleti motoros dobkezelők

A Morse pilóta motoros dobkezelőit, beleértve az emelőket és a kiöntőket, folyadéktároló alkalmazásokban legfeljebb 10.5 láb magas tárgyak mozgatására és továbbítására tervezték. Teljesen ergonómikus kezelőszervekkel rendelkeznek, hogy a dobokat biztonságosan megfordítsák, és az öntési folyamat során lemérjék a pontos mennyiség adagolását. Továbbá beépített kezelőpanellel rendelkeznek, amely emelő és süllyesztő gombokat tartalmaz be / ki kapcsolóval, dőlés és emelés vezérlőkarral, belső, 24 voltos akkumulátor csatlakozókkal, leválasztó lehetőséggel, kürtöt, walkie menetsebességet, csavaros markolat sebességszabályozót hasgombos irányváltó. Az emelő vagy az alsó fogantyúk a walkie fék és a toll működtetésére szolgálnak a hasznos teher pontos pozícionálása érdekében. Válasszon ezek közül a dobkezelők széles választékából, amelyek 800 és 1500 font közötti teherbírású változatokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?