Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CASH ACME FVMX-5C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep MNPTxFNPT bemeneti méret 3/4 | AC3CWV 2RMY8

CASH ACME FVMX-5C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep MNPTxFNPT bemeneti méret 3/4"

Raktáron
Tétel: AC3CWV Típus: FVMX-5CKereszthivatkozás: 2RMY8
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
€125.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság6"
test anyagaBronz
Test szélessége2.5 "
BtuH1,912,000
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
A szár hosszaStandard
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Termosztát hossza4-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.65
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

Cash Acme FVMX-5C kombinált hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep a melegvíz-melegítők és az ellátó tartályok hőmérséklet- és nyomásvédelmére szolgál.

Jellemzők:

  • Egy automatikus folyamattal rendelkezik, amelynek során a szelep újra beül, ha a hőmérséklet (210 F) vagy a nyomás (150 psi) csökkentési érték eléri a beállított értéket.
  • Membránnal rendelkezik, amely teljes lekapcsolást igényel, ha eléri a kívánt hőmérsékletet és nyomást.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI Z21.22
  • CSA 4.4
  • MINT ÉN
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a termosztát célja?

V. Ez egy szabályozó eszköz, amely érzékeli a hőmérséklet változásait, és aktiválja a készüléket, amikor a hőmérséklet elér egy bizonyos pontot.

K. Mire használhatók a bevont hőelemek?

V. A szelep bevont hőelemekkel rendelkezik, amelyek védik a korróziót és az ásványi anyagok felhalmozódását. Ez a bevonat a fűtőelemen belüli galvanikus hatástól is elszigeteli a rezet.

K. Mi a célja a nyomáscsökkentő szelepben lévő tesztkarnak?

V. A hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelephez tartozik egy tesztkar, amely lehetővé teszi a nyomás ellenőrzését működés közben.

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest szélességeBtuHBemeneti méretBemeneti típusTételKimeneti méretÁr
CASH ACME FVX-3C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep3 / 4 "€233.18
KÉSZPÉNZ ACME FVMX-3C Temp & Press Relief szelep MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep1"€233.18
KÉSZPÉNZ ACME FVMX-5C Temp & Press Relief szelep MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep1"€203.24
KÉSZPÉNZ ACME FVMX-3C Temp & Press Relief szelep MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep3 / 4 "€216.34
CASH ACME 18821-0150 Hőmérséklet- / nyomáscsökkentő szelep 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep3 / 4 "€38.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH ACME FVMX-5C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep MNPTxFNPT bemeneti méret 3/4"
€125.38 /Mértékegység