Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CASH ACME FVX-3C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3

CASH ACME FVX-3C hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Fnpt x Fnpt

Raktáron
Tétel: AC3YDZ Modell: FVX-3CKeresztszám: 2XLA3
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
€238.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság5 9 / 16 "
test anyagaBronz
Test szélessége2.5 "
BtuH1,912,000
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
A szár hosszaStandard
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Termosztát hossza2-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • FVX sorozatú kombinált biztonsági szelepek, amelyek megvédik a vízmelegítőket és a fűtött tárolótartályokat a túlzott hőtől
    • Ideális otthoni és kereskedelmi helyeken, közepes vagy erős vízhasználattal, például éttermekben, kórházakban és mosodákban
    • Bronz test rozsdamentes acél rugóval, 3/4 hüvelykes női be- és kimenettel
    • Automatikus visszaállító szeleppel rendelkezik, amely nyomás- vagy hőmérsékletcsökkenés után újraindul, és hőbevonattal megakadályozza az anyag felhalmozódását
    • A CSA felsorolás biztosítja a biztonságos működést max. 210 ° F hőmérsékleti beállítással és 1912000 BtuH energiaértékkel

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest szélességeBtuHBemeneti méretBemeneti típusTételKimeneti méretÁr
CASH ACME FVMX-5C hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep MNPTxFNPT bemeneti méret 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep3 / 4 "€128.16
KÉSZPÉNZ ACME FVMX-3C Temp & Press Relief szelep MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep1"€238.39
KÉSZPÉNZ ACME FVMX-5C Temp & Press Relief szelep MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep1"€207.25
KÉSZPÉNZ ACME FVMX-3C Temp & Press Relief szelep MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep3 / 4 "€216.34
CASH ACME 18821-0150 Hőmérséklet- / nyomáscsökkentő szelep 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep3 / 4 "€39.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH ACME FVX-3C hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep Fnpt x Fnpt
€238.39 /Mértékegység