GAST Dugattyús légkompresszorok


A gázdugattyús légkompresszorokat a gyártásban, az autóiparban és az egészségügyi intézményekben használják nagynyomású levegő előállítására szerszámok meghajtásához, gumiabroncsok felfújásához, pneumatikus gépek működtetéséhez és tiszta levegő biztosításához az orvosi berendezések számára.

Szűrő
Befejezés: Szürke festék , fázis: 1
StílusModellTeljes magasságDesignTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszTeljes szélességRPMTemp. HatótávolságHővédelemÁr (ÁFA nélkül)
A
2HAH-19C-M322A
--------€2,242.43
B
120R689-P101-N800NX
--------€4,756.43
ajánlatkérés
C
7LDE-46S-M750X
--------€6,402.54
D
1LAA-32-M100X
--------€2,186.80
E
3LBA-32-M300AX
--------€2,445.71
F
4HCC-10-M450X
--------€2,025.29
G
5LCA-22-M550NGX
--------€2,853.94
H
5LCA-46S-M550GX
--------€3,029.33
I
5LCA-10-M550NGX
--------€2,156.01
J
LOA-101-HB
--------€1,091.77
K
3HBB-19-M322A
--------€2,545.80
L
LOA-101-JR
--------€940.15
M
1LAA-46S-M100GX
--------€2,018.63
A
2HAH-10-M200X
--------€1,280.16
K
3HBB-19-M323A
--------€2,781.57
G
4LCB-21-M450X
--------€2,751.01
N
5HCD-10-M550NGX
--------€2,750.93
O
6HCA-10-M616NEX
--------€2,935.74
P
1HAB-10-M100X
--------€1,304.47
Q
8HDM-10-M853
--------€4,874.54
R
7LDE-16-M750X
--------€5,214.10
F
5HCD-10-M553
--------€2,751.60
F
3HBB-10-M300AX
--------€1,890.11
O
5HCE-10-M551X
--------€3,021.93
S
7HDD-10-M750X
--------€4,163.71
G
6LCF-13-M616NEX
--------€3,337.95
H
6LCF-46S-M616NEX
--------€3,320.88
T
1HAB-25-M100X
--------€2,113.13
S
7HDD-10-M853
--------€4,734.57
U
1VAF-10-M100X
--------€1,323.07
V
87R555-V101-N470X
--------€1,602.47
ajánlatkérés
W
3HBB-251-M322
5.875 "-4615.25 "10.875 "180032 fok és 100 fok F közöttAutomatikus€2,054.00
X
6LCF-246S-M616NEX
8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 fok és 104 fok F közöttIgen€3,010.77
X
5LCA-246S-M550GX
8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 fok és 104 fok F közöttIgen€2,592.68
X
4LCB-246S-M450GX
8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 fok és 104 fok F közöttIgen€2,413.63
Y
6HCA-12-M616NEX
8 15 / 16 "Ringatódugattyú14.8/7.417.625 "12.25 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€2,487.89
Z
8HDM-19-M850X
8.5 "Ringatódugattyú24/1221.5 "12.25 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€4,276.06
A1
7HDD-57-M750X
8.5 "Ringatódugattyú21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€3,753.44
B1
2HAH-251-M322
8.63 "-4614 "5.625 "180032 fok és 100 fok F közöttAutomatikus€1,611.85
C1
5HCD-43-M550NGX
8.88 "Olajmentes14/714.5 "12 1 / 16 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€2,048.28
C1
4HCC-40-M450X
8.88 "Olajmentes12/613.25 "12 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€1,818.51
D1
3HBB-32-M300AX
11.25 "Dugattyú6.617.25 "14.25 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€1,483.96
E1
3LBA-251-M300AX
11.25 "Dugattyú6.617.25 "14.25 "172532 fok és 104 fok F közöttIgen€1,776.75
F1
8LDF-46T-M850X
28.625 "Ringatódugattyú24 / 12.00 24.00 / 12.0038 "17 "1425/172532 fok és 104 fok F közöttIgen€11,070.18

Dugattyús légkompresszorok

A gázdugattyús légkompresszorok térfogat-kiszorítású kompresszorok, amelyek főtengely-hajtású dugattyút és hengert alkalmaznak a levegő összenyomására. Ezek a vákuumszivattyúk alumínium hengerekkel és fejekkel rendelkeznek, hővédett, árnyékolt pólusú motorokkal, kiváló nyomatékú indító tekercsekkel. Válasszon a dugattyús légkompresszorok széles kínálatából, amelyek elektromos, árnyékolt pólusú, kondenzátoros indító és nyitott motoros kivitelben kaphatók.

Működési mechanizmus

  • A dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú működése a hengeren belüli dugattyús elven alapul.
  • A dugattyú egy elektromos motorral hajtott főtengellyel van összekötve.
  • Amikor a motor beindul, a főtengely forogni kezd, amitől a hengerben lévő dugattyú ide-oda mozog.
  • A dugattyú összenyomja a hengerben lévő levegőt, miközben az a hengerfej felé halad. Ezt követően a sűrített levegőt nyomótartályban vagy tartályban tárolják.
  • Amikor a dugattyú eltávolodik a hengerfejtől, a hengerben vákuum jön létre, amely beszívja a környezeti levegőt.

Jellemzők

  • A gázdugattyús légkompresszorok rozsdamentes acélból készült szendvicsszeleppel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a szennyeződések felhalmozódását a szelepülékeken.
  • Alumínium hengerfejjel rendelkeznek a kopásállóság és az autók szűk helyére történő felszerelés érdekében.
  • Ezek a dugattyús légkompresszorfejek hővédelemmel vannak ellátva.
  • Teflon töltetű dugattyúgyűrűkkel rendelkeznek a minimális állásidő, a magas kopásállóság, az alacsony súrlódású működés és a széles hőmérséklet-tűrés érdekében.
  • Ezek a dugattyús légkompresszorok automatikus hővédelemmel rendelkeznek, hogy kiküszöböljék a túlmelegedés veszélyét, és elviselik a 32 és 100 / 32 és 104 ° F közötti hőmérsékletet.
  • Kaphatóak kondenzátor indító, elektromos, nyitott és árnyékolt pólusú motorral.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kompresszoros szivattyúk vásárlása előtt?

  • A felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy szükségük van-e rotációs vagy dugattyús típusú szivattyúkra, és hogy az alkalmazások egy- vagy többfokozatú működést igényelnek. A többfokozatú szivattyúk általában nagyobb nyomású levegőt termelnek, mint az egyfokozatú szivattyúk.
  • A speciális alkalmazások meghatározott mennyiségű légnyomást és légáramlási sebességet igényelnek. A légkompresszoros szivattyú által kínált maximális légnyomásnak és légáramlás sebességének és térfogatának meg kell egyeznie az alkalmazással a vásárlás előtt. A CFM (köbláb per perc) azt a maximális levegőmennyiséget jelöli, amelyet a kompresszor képes előállítani egy előre beállított nyomásszint mellett.

Mi a különbség az 1 és 2 fokozatú légkompresszorok között?

Az 1- és 2-fokozatú légkompresszorok közötti alapvető különbség az, hogy a levegő hányszor lesz összenyomva. Egy 1-fokozatú kompresszorban egyszer sűrítik a levegőt, míg egy 2-fokozatú kompresszorban kétszer (a nyomás megkétszerezése érdekében).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?