Carling Technologies P267t-1d-rnd Mtl | 10c567 | Miniatűr nyomógombos kapcsoló, 6a @ 125v | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatűr nyomógombos kapcsoló, 6a @ 125v | AA2BHU 10C567

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatűr nyomógombos kapcsoló, 6a @ 125V

Cikkszám: AA2BHU Modell: P267T-1D-RND MTLKereszthivatkozás: 10C567
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€8.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr nyomógombos kapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC
színekNikkel
KapcsolatfelvételSPST
Szerelési lyuk1/2 "átmérő
Kapcsolatok száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 185 fok F között
Ajánlott használatA riasztó vagy figyelmeztető eszközök, valamint a vizsgáló és mérő berendezések vezérlésére
Stem Dia. És a szál mérete0.468" x 15/32-32UNS-2A
Szár hossza0.46 "
Kapcsoló funkcióBe / pillanatnyi kikapcsolás
TerminálokHuzal ólom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Carling Technologies P267T-1D-RND MTL egy egypólusú, egydobású (SPST) nyomógombos kapcsoló pillanatnyi BE/KI funkcióval. Ez a Carling Switch lassú gyártású, lassú megszakítású érintkező mechanizmussal, fenolos alappal, forrasztósaru vezetékes csatlakozókkal és kerek fém/homorú fém/nylon típusú működtetővel rendelkezik.
    • Működési hőmérséklete 32-185 Fahrenheit fok, és ideális teszt- és mérőberendezésekben való használatra, valamint riasztások / figyelmeztető eszközök vezérlésére. Sekély hátsó panelekhez is használják.
    • Ennek az UL-kompatibilis és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező Carling Technologies kapcsolónak a váltóáramú érintkezők névleges teljesítménye 6 A 125 VAC, és 3 A 277 VAC.
    • 1000 mega ohm minimális szigetelési ellenállást és 1000 voltos dielektromos szilárdságot kínál.

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolattartó értékelésAjánlott használatStem Dia. És a szál méreteSzár hosszaTerminálokÁr
CARLING TECHNOLOGIES 170 Miniatűr nyomógombos kapcsoló 15a @ 125v | AC3WNT 2X901 17015 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSekély hátlapi alkalmazások0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Csavar€10.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatűr nyomógombos kapcsoló, 6a @ 125V
€8.74 /Mértékegység