TENNSCO BS6-121512-1MG Dobozos szekrény (1) Széles (6) Személyes 6 szint | AD8MRC 4LA21

TENNSCO BS6-121512-1MG Dobozos szekrény (1) Széles (6) Személyes 6 szint

Tétel: AD8MRC Típus: BS6-121512-1MGKereszthivatkozás: 4LA21
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€761.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekSzürke
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Fogantyú típusaLakat Hasp
örökség6"
Zárás típusaOpcionálisan beépített hengerzárat és / vagy lakatot tartalmaz
Locker konfiguráció(1) Széles, (6) Személy
Szekrényajtó típusaZsalu
Zárórendszer(1) Hasp
AnyagAcél
Nyitási mélység13.875 "
Nyitómagasság10.625 "
Nyitó szélesség9.625 "
Teljes mélység15 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség12 "
ÁllatokHat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.93
Hajó magassága (cm)209.55
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZárórendszerÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekNyitási mélységNyitó szélességTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
TENNSCO BK5-121512-1MG dobozos szekrény, összeszerelés nélkül 10-13/16 hüvelyk | AB3GEX 1RZW3 BK5-121512-1MGLakat HaspÖsszeszerelés nélkülSzürke13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
ajánlatkérés
TENNSCO BK5-121512-3MG dobozos szekrény bontatlan 10-13 / 16 hüvelykes magasság | AB3GEY 1RZW4 BK5-121512-3MGLakat HaspÖsszeszerelés nélkülSzürke13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
ajánlatkérés
TENNSCO BK6-121512-1MG dobozos szekrény bontatlan 10-13 / 16 hüvelykes magasság | AB3GEZ 1RZW5 BK6-121512-1MGLakat HaspÖsszeszerelés nélkülSzürke13.875 "9.625 "15 "78 "12 "€491.87
ajánlatkérés
TENNSCO BK6-121512-3MG dobozos szekrény bontatlan 10-13 / 16 hüvelyk magasság | AB3GFA 1RZW6 BK6-121512-3MGLakat HaspÖsszeszerelés nélkülSzürke13.875 "9.625 "15 "78 "36 "€1,203.43
ajánlatkérés
TENNSCO BK5-121512-1SD dobozos szekrény bontatlan 10-13 / 16 hüvelyk magasság | AB3GFF 1RZX2 BK5-121512-1SDLakat HaspÖsszeszerelés nélkülHomok13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
ajánlatkérés
TENNSCO BK5-121512-3SD dobozos szekrény bontatlan 10-13 / 16 hüvelyk magasság | AB3GFG 1RZX3 BK5-121512-3SDLakat HaspÖsszeszerelés nélkülHomok13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
ajánlatkérés
TENNSCO BK6-121512-1SD dobozos szekrény összeszerelve 6 réteg 12 hüvelyk szélesség | AB3GFH 1RZX4 BK6-121512-1SDLakat HaspÖsszeszerelés nélkülHomok13.875 "9.625 "15 "78 "12 "€491.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO BS6-121512-1MG Dobozos szekrény (1) Széles (6) Személyes 6 szint
€761.30 /Mértékegység