CARLING TECHNOLOGIES Be / pillanatnyi kikapcsolás Miniatűr nyomógomb kapcsoló


Szűrő
Szín: Nikkel , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Rögzítési furat: 1/2 "átmérő , Csatlakozások száma: 2 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 32 fok és 185 fok F között , Kapcsoló funkció: Be / pillanatnyi kikapcsolás
StílusModellAC kapcsolat értékeléseAjánlott használatSzár Dia. és a menetméretSzár hosszaTerminálokÁr (ÁFA nélkül)
A
P267T-1D-RND MTL
6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V ACA riasztó vagy figyelmeztető eszközök, valamint a vizsgáló és mérő berendezések vezérlésére0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Huzal ólom€10.53
B
170
15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSekély hátlapi alkalmazások0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Csavar€12.07

Be / pillanatnyi kikapcsolás Miniatűr nyomógomb kapcsoló

A Carling Technologies egypólusú, egydobású (SPST) nyomógombos kapcsolói lassú gyártású, lassú megszakítású érintkezési mechanizmussal rendelkeznek az érintkezőelemek közötti ugrálás és zavarás minimalizálása érdekében. Ezeknek a Carling kapcsolóknak a maximális AC névleges teljesítménye 15 A 125 VAC, és a minimális AC névleges teljesítménye 3 A 250 VAC mellett. Tartalmaznak egy vezetékes/csavaros csatlakozót és egy 1/2 hüvelykes rögzítőlyukat. A Carling Technologies kapcsolóinak működési hőmérséklete 32-185 Fahrenheit fok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?