REELCRAFT Prémium teljesítményű kábeltekercsek, L4000-es sorozat, rugós visszatérítés


Szűrő
Szín: Piros , Vezeték típusa: SJTOW , Lámpa típusa: Izzó , Lámpa watt: 75 , Beépítési: Horog , orsó átm.: 12.625 " , Cserelámpák: Normál izzó , Típus: Ipari, automatikus visszahúzás , Feszültség: 125
StílusModellMax. AmperVezetékhosszMélységNEC kábeljelölésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
L45451233A
--------€1,064.81
ajánlatkérés
A
L45451237
--------€1,186.42
ajánlatkérés
B
L 4035 163 1 1
1335 láb.12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-€679.58
C
L 4050 163 3 1
1350 láb.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 fok és 125 fok F között€1,014.00
D
L 4050 163 3-RP 1
1350 láb.9.375 "SJTOW5-15P5-15R1-€1,075.07
B
L 4050 163 1 1
1350 láb.12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-€718.13
C
L 4050 163 3SB 1
1350 láb.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 fok és 125 fok F között€901.21
D
L 4035 163 3-RP 1
1335 láb.9.375 "SJTOW5-15P5-15R1-€838.13
E
L 4050 163 9 1
1350 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R30 fok és 150 fok F között€1,043.06
F
L 4545 123 3-17WWWC 1
1545 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R1-€905.25
G
L 4545 123 3 1
1545 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R1-€1,140.40
H
L 4545 123 7 1
1545 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R2-€1,391.85
I
L 4545 123 3SB 1
1545 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R10 fok és 150 fok F között€1,175.07
H
L 4545 123 7SB 1
1545 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R20 fok és 150 fok F között€1,193.83
H
L 4545 123 7ASB 1
2045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R20 fok és 125 fok F között€1,194.98
J
L 4545 123 3BSB 1
2045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20PL5-20R10 fok és 125 fok F között€838.96
J
L 4545 123 3ASB 1
2045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R10 fok és 125 fok F között€1,216.90
H
L 4545 123 7A 1
2045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R20 fok és 125 fok F között€1,535.10
K
L 4545 123 3A-17WHWC 1
2045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R1-€957.22
J
L 4545 123 3B 1
2045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20PL5-20R10 fok és 125 fok F között€1,384.58
L
L 4545 123 3A-RP 1
2045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R1-€1,258.65
J
L 4545 123 3A 1
2045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R10 fok és 125 fok F között€1,165.29

Prémium teljesítményű kábeltekercsek, L4000-es sorozat, rugós visszatérítés

A Reelcraft L4000 sorozatú tápkábel -orsók falra vagy mennyezetre szerelhetők a hosszabbítók tartására és tárolására, hogy megvédjék őket a kuszálódástól, kopástól és egyéb sérülésektől. Porbevonatú, nagy nyomású acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti szilárdság és a korrózióállóság érdekében, valamint rugós visszatérő mechanizmussal és egy kioldó karral, hogy kiküszöböljék a fordított rugótekercselést, miközben visszahúzzák a tömlőket. Ezek a tekercsek zsinórokat tartalmaznak egyetlen / duplex / hármas kimenettel, egyenes pengés dugókkal vagy izzólámpákkal, amelyek áramellátást vagy világítást biztosítanak a berendezésekhez / helyekhez, amelyek távol vannak az elektromos aljzattól. Válasszon ezek közül a zsinórtekercsek széles választékából, amelyek 10, 13, 15 és 20A tápkábelei 35 /45 /50 láb hosszúságúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?