Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN PVS-R-25 szoláris biztosíték 25a osztály Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNN 14L652

BUSSMANN PVS-R-25 szoláris biztosíték 25a osztály Rk5 Pvsr 600vac/dc

Raktáron
Tétel: AA6PNN Modell: PVS-R-25Kereszthivatkozás: 14L652

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€69.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSolar biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályRK5
Átmérő13 / 16 "
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők25
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA AC, 20 kA DC
Hossz5"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN PVS-R-20 szolár biztosíték 20a osztályú Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNM 14L651 PVS-R-2013 / 16 "20200 kA AC, 20 kA DC5"€69.47
BUSSMANN PVS-R-30 szolár biztosíték 30a osztályú Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNP 14L653 PVS-R-3013 / 16 "30200 kA AC, 20 kA DC5"€69.47
BUSSMANN PVS-R-35 szoláris biztosíték 35a osztály Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNQ 14L654 PVS-R-351 1 / 16 "35200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€126.60
BUSSMANN PVS-R-40 szoláris biztosíték 40a osztály Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNR 14L655 PVS-R-401 1 / 16 "40200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€120.81
BUSSMANN PVS-R-50 szoláris biztosíték 50a osztály Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNT 14L656 PVS-R-501 1 / 16 "50200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€126.60
BUSSMANN PVS-R-60 szoláris biztosíték 60a osztály Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNU 14L657 PVS-R-601 1 / 16 "60200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€118.33
BUSSMANN PVS-R-70 szolárbiztosíték 70a osztályú Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNV 14L658 PVS-R-701 5 / 16 "70200 kA AC, 10 kA DC7.875 "€274.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PVS-R-25 szoláris biztosíték 25a osztály Rk5 Pvsr 600vac/dc
€69.47 /Mértékegység